旗蝶番 :「蝶番 種類」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)388
種類旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上ヘアーライン
本体長さ(mm)125
羽根厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)100
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。