ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)50
質量(g)170
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
用途屋外用機器・厨房機器等
材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-
質量(g)137
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げヘアライン仕上
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)388
種類旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上ヘアーライン
本体長さ(mm)125
羽根厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)100
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。