2ページ目: 隠し蝶番


FA現場のお役立ち情報
205件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁番スペーサー TOSTEM(LIXIL)丁番スペーサーTOSTEM(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット(5組)ほか
5日以内出荷
隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)隠し丁番 SCEL6E9XXILAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1式
3日以内出荷
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2BRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨止め輪推奨E形:Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
スチールドア・スチール枠用ブラケット LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
4日以内出荷
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用最小扉厚(mm)41材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
7日以内出荷
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031703200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)294分野設備・機械
鉄クロメート裏蝶番25~35mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番25~35mm用ジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
7日以内出荷
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031701200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)299分野設備・機械
ステンレス L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
828税込911
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12977
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
755税込831
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10608
キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)キュービクル用抜差裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
459税込505
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)220表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10493
裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
5日以内出荷
抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)TAKIGEN(タキゲン)
400税込440
1個
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
ステンレス L型裏蝶番1型(L=90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)TAKIGEN(タキゲン)
709税込780
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
ステンレス U曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス U曲げ裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型TAKIGEN(タキゲン)
372税込409
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス U型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11511
ステンレス 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 連動蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレス 重量用角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用角型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,215税込1,337
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
434税込477
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10611
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
463税込509
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
1,211税込1,332
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)245寸法L(mm)65寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法N(mm)5寸法H1(mm)42寸法H2(mm)6.3寸法W1(mm)86寸法W2(mm)28寸法W3(mm)58寸法W4(mm)26寸法W5(mm)28表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11295
L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番4型TAKIGEN(タキゲン)
439税込483
1個
4日以内出荷
段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10513
B型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)B型片羽根・六角ナット裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
439税込483
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10497
裏蝶番4型(L=45) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番4型(L=45)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
当日出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10495
L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)TAKIGEN(タキゲン)
169税込186
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)55寸法L1(mm)60寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65表面仕上げ生地タキゲンコード10488
L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
239税込263
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
209税込230
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)39表面仕上げ生地タキゲンコード11689
上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
197税込217
1個
4日以内出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)スプリング付 角型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用・角型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
316税込348
1個
4日以内出荷
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)TAKIGEN(タキゲン)
839税込923
1個
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10160
裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=20 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=40 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
239税込263
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10067
裏蝶番1型(L=25 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=25 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
157税込173
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)51寸法L(mm)25寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)27寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65.5寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42.5寸法W4(mm)19寸法W5(mm)15表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10064
裏蝶番1型(L=32 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=32 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
169税込186
1個
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063
隠し蝶番