71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 開き角度(度)180
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)70 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)19 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ 開き角度(度)180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 質量(g)179 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
269 税込296
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋抜差隠し蝶番
エコ商品
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用 本体長さ(mm)120 開き角度(度)100° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)183 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

枠側面付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)枠側面付隠し蝶番
エコ商品
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 止め輪推奨E形:Φ5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
8日以内出荷

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)160 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
エコ商品
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 ブラック 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)443 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)449 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)455 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃)0~+60 取付け方法ねじ止めまたは溶接 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

RS-205 ルーター用隠し丁番 RS-205 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)95 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

栃木屋隠しクリーンヒンジ
エコ商品
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304 質量(g)89 使用温度範囲(℃)-40~80 難燃性(UL)94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番長さ = 126mm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂 耐荷重(N/ペア)981 適合扉高さ(mm)2440以下 適合扉厚(mm)42以上 耐荷重(N)3ヶ:1230 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)915以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
エコ商品
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット
エコ商品
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用 最小扉厚(mm)41 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5 開き角度(度)120° 材質ステンレス鋼 (SUS304) 仕上素地 耐荷重(N)292 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)90 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)23 最大扉高さ(mm)1500 最大扉幅(mm)600
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)190 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)38 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)隠し蝶番 イノックス
エコ商品
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用 材質ポリアミド(PA) 質量(g)100 種類標準 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)84.5 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)32 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)800
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
エコ商品
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用 付属品十字穴付皿木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
エコ商品
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 仕上電着塗装/ブラック 種類標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット
エコ商品
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用 最小扉厚(mm)32 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)