3ページ目: 隠し蝶番


FA現場のお役立ち情報
205件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏蝶番1型(L=65 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=65 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
375税込413
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10060
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用ジョー・プリンス竹下
739税込813
1個
6日以内出荷
カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)400仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-314LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用材質質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール RS PRORS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチールRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール RS PRORS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチールRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール RS PRORS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチールRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番長さ = 126mm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチールRS PRO
7,598税込8,358
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチールRS PRO
7,598税込8,358
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチールRS PRO
7,598税込8,358
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用ジョー・プリンス竹下
542税込596
1個
7日以内出荷
・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用ジョー・プリンス竹下
732税込805
1個
7日以内出荷
・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
HES3D-90型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)HES3D-90型用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)ブラック仕上焼付塗装
ステンレス丁番(防火仕様)下用 A 新日軽(LIXIL)ステンレス丁番(防火仕様)下用 A新日軽(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質ステンレス
門扉用吊元扉用丁番ヒンジピン 新日軽(LIXIL)門扉用吊元扉用丁番ヒンジピン新日軽(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズMV超高級鋳物門扉
丁番調整材(枠) 新日軽(LIXIL)丁番調整材(枠)新日軽(LIXIL)
219税込241
1セット(3個)
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
ステンレス丁番(防火仕様)上用 A 新日軽(LIXIL)ステンレス丁番(防火仕様)上用 A新日軽(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質ステンレス
丁番スペーサー(枠) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(枠)新日軽(LIXIL)
859税込945
1セット(3個)
7日以内出荷
丁番スペーサー(扉用) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(扉用)新日軽(LIXIL)
429税込472
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
丁番スペーサー(1枚) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(1枚)新日軽(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズエアパス5型、エアパス6型、ユピテルⅡ、リベール
丁番スペーサー(R) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(R)新日軽(LIXIL)
329税込362
1セット(3個)
7日以内出荷から8日以内出荷
適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、エアパス
丁番セット(3個) R TOSTEM(LIXIL)丁番セット(3個) RTOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
ブラック系梱包内容丁番(上):QDFT28R*1個、丁番(下):QDFT29R*2個、皿小ねじM4x16:BIT25*18個、皿小ねじM4x20:BIT420*18個適合シリーズグランデル2
ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右) TOSTEM(LIXIL)ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右)TOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
ファインシルバー梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)適合シリーズ10WL
玄関収納用丁番座 TOSTEM(LIXIL)玄関収納用丁番座TOSTEM(LIXIL)
329税込362
1個
7日以内出荷
色無梱包内容取付専用ねじ付き。新旧コード対比:MDP577A→FNMZ373適合シリーズRLⅡ、WLⅡ
ドア丁番セット TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セットTOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
プレシャスホワイト梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス
ロンカラーサブストライクセット(内付枠) TOSTEM(LIXIL)ロンカラーサブストライクセット(内付枠)TOSTEM(LIXIL)
359税込395
1セット
7日以内出荷
シルバー梱包内容サブストライクセット(J3N1342)適合シリーズロンカラー、ロンカラーF
ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80仕様三次元調整機能付
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
裏板(100×25×t=2.3) ジョー・プリンス竹下裏板(100×25×t=2.3)ジョー・プリンス竹下
164税込180
1個
10日以内出荷
裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,407税込1,548
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)長さ(mm)90質量(g)220板厚(mm)3表面仕上げ生地タキゲンコード12847
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5開き角度(度)120°材質ステンレス鋼 (SUS304)仕上素地耐荷重(N)292種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
隠し蝶番 イノックス LAMP(スガツネ工業)隠し蝶番 イノックスLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用材質ポリアミド(PA)質量(g)100種類標準仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)84.5開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)800
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用開き角度(度)180°材質亜鉛合金仕上電着塗装/ブラック種類標準RoHS指令(10物質対応)対応
スチールドア・スチール枠用ブラケット LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用最小扉厚(mm)32材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し蝶番 金属扉専用LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用ブラック種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
鉄クロメート重量裏蝶番 204mm ジョー・プリンス竹下鉄クロメート重量裏蝶番 204mmジョー・プリンス竹下
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下
559税込615
1個
6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじ#1:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
隠し蝶番