4ページ目: 隠し蝶番


FA現場のお役立ち情報
205件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mmジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番ジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
7日以内出荷
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕様25~35mm用質量(g)294仕上三価クロメート処理コード(ナンバー)1031703200RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
7日以内出荷
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕様25~35mm用質量(g)299仕上三価クロメート処理コード(ナンバー)1031701200RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)ジョー・プリンス竹下
669税込736
1個
6日以内出荷
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
鉄クロメート裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番(横長穴)ジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
ステンレス 片袖裏蝶番(L=65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 片袖裏蝶番(L=65)TAKIGEN(タキゲン)
277税込305
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40タキゲンコード10845
ステンレス L型裏蝶番5型(L=85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)TAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ生地タキゲンコード12850
ステンレス L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番4型TAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
4日以内出荷
筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード12849
ステンレス L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L曲げ裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,294税込1,423
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード12979
ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)TAKIGEN(タキゲン)
709税込780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)TAKIGEN(タキゲン)
542税込596
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
1,222税込1,344
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
360税込396
1個
4日以内出荷
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番4型TAKIGEN(タキゲン)
439税込483
1個
4日以内出荷
筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード10499
A型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)A型片羽根・六角ナット裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
U曲げ裏蝶番(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)U曲げ裏蝶番(L1=85)TAKIGEN(タキゲン)
590税込649
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)167表面仕上げ生地タキゲンコード11786
裏蝶番4型(L=65) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番4型(L=65)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494
L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷
L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
段付U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)段付U型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
369税込406
1個
4日以内出荷
段差のある筐体に最適です。 曲げ部分にシボリ加工を施しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地タキゲンコード11711
裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
裏蝶番1型(L=25 固定型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=25 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
182税込200
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)51表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10069
ステンレス L型裏蝶番6型(L=113) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番6型(L=113)TAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)275表面仕上げ生地タキゲンコード12855
ステンレス L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L曲げ裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,057税込1,163
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12974
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65)TAKIGEN(タキゲン)
443税込487
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53表面仕上げ生地タキゲンコード12768
ステンレス 小羽根L型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小羽根L型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
788税込867
1個
4日以内出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115寸法t(mm)3寸法d(Φmm)12.3表面仕上げ生地タキゲンコード12841
ステンレス 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用・角型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,001税込1,101
1個
4日以内出荷
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)TAKIGEN(タキゲン)
2,362税込2,598
1個
4日以内出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10663
ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10662
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=32 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
473税込520
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10610
ステンレス 裏蝶番1型(L=25 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=25 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
422税込464
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11299
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
597税込657
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=50 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)120寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)39寸法H2(mm)5.2寸法W1(mm)75寸法W2(mm)24寸法W3(mm)51寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11296
U型裏蝶番3型(L=62) TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番3型(L=62)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
4日以内出荷
U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10511
段付裏蝶番(L=64) TAKIGEN(タキゲン)段付裏蝶番(L=64)TAKIGEN(タキゲン)
379税込417
1個
4日以内出荷
アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10508
L型裏蝶番6型(L=110) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番6型(L=110)TAKIGEN(タキゲン)
598税込658
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)275表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10507
L型裏蝶番5型(L=85) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番5型(L=85)TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10500
L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
479税込527
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10498
隠し蝶番