オートヒンジ :「屋外用ドア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度85°および150°
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)223
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
質量(kg/セット)2.4
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質スチール
質量(kg)2.4
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法サラM6(別売)
ストップ角度なし
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容空ヒンジ
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。