ダンパー :「枠」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア 適合扉質量(kg)15~40 幅(mm)212 奥行(mm)35 高さ(mm)20 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16 材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 質量(g/セット)467 適合扉幅(mm)900
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)