絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • SYS(シブタニ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
レバー付 ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)レバー付 ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 245-91型LAMP(スガツネ工業)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地材質種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(バネ部)ステンレス鋼仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地材質質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30CLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
用途金融機器をはじめとする軽量扉など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)54種類ピボットヒンジ仕上光沢バレル研磨本体長さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヒンジ