扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地
材質鋼
種類ピボットヒンジ
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
材質(バネ部)ステンレス鋼
仕上素地
本体長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼
質量(g)38
種類ピボットヒンジ
仕上素地
本体長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ
長さL(mm)35.5
最大適合板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地
材質鋼
質量(g)71
種類ピボットヒンジ
材質(軸)鋼/有色クロメート処理
仕上素地
本体長さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
仕上クロムめっき
最大扉幅(mm)600
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ピボット(軸吊)丁番型
質量(g)640
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)800
小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
用途金融機器をはじめとする軽量扉など
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)54
種類ピボットヒンジ
仕上光沢バレル研磨
本体長さ(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。