12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
ライトグレー 質量(g)135 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉幅(mm)700以下 適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 仕上シボ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 種類特殊型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HG-VH8-D3-WT バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 質量(g)14 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28B1
RoHS
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入) 仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入) 仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH14-50
RoHS
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂 質量(g)254 種類平蝶番型 仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28A1
RoHS
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入) 仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1
RoHS
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入) 仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)