任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等
タイプ耐久性
使用温度範囲(℃)0~+60
シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。