フリーストップヒンジ :「研磨 六角」の検索結果
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS
仕様トルク有効範囲/約125°
質量(g)68.8
使用温度範囲(℃)-5~40
トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)0~60
耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他
材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-
仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)
質量(g)47.8
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。