FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターヒンジ CH-75型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ CH-75型用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm質量(g)115種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)スライド丁番AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAANBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(本体)A6063/アルマイト処理質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPBNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SUS304搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|取りつけプレート DAFNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質/仕上SS400/静電塗装質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型 LAMP(スガツネ工業)HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型LAMP(スガツネ工業)
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材料ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W LAMP(スガツネ工業)HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-WLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)105種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR LAMP(スガツネ工業)GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CRLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
GHC34-8型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0 LAMP(スガツネ工業)GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
GH34-0SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS LAMP(スガツネ工業)GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SSLAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
4日以内出荷
GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類ガラス蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジブラケット