その他タップアクセサリ :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)41×212×25
コンセント2P×3口
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)43×225×25
コンセント2P×4口
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
クランプ範囲(mm)~38
コード長さ(m)2
プラグ2P(L型)
サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)
コンセント2P×4口
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
『タップアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ安全カバー
- コンセント安全キャップ
- コンセント変換アダプタ
- ケーブルボックス
- タップ/電源取付部品
- 海外電源変換プラグ
- その他タップアクセサリ
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。