商品豆知識
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
方式集合:4-2-1-2
1個
¥129,800
税込¥142,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:9.6。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:74.7kW/8600rpm。最大出力:82.57kW/9100rpm。STD 最大トルク:90.7Nm/6850rpm。最大トルク:95.4Nm/6700rpm。関連商品:品番:S-K9SO5-HBAVTBL
材質ステンレス
質量(kg)3.2、STD:9.6
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:90.7/6850rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)82.57/9100rpm、STD:74.7/8600rpm
最大トルク95.4Nm/6700rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K14R1。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:18.7。重量[キログラム]:11.9。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:146.85kW/9830rpm。最大出力:151.73kW/10100rpm。STD 最大トルク:163Nm/7690rpm。最大トルク:166.1Nm/7690rpm。関連商品:品番:S-K14SO6-HZAAT
材質ステンレス
質量(kg)11.9、STD:18.7
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
タイプオプション ヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:163/7690rpm
方式集合:4-2-1-2
最大出力(kW)151.73/10100rpm、STD:146.85/9830rpm
最大トルク166.1Nm/7690rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R2。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:85.95kW/9950rpm。最大出力:92.5kW/10100rpm。STD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm。最大トルク:99.1Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO8-HZT/1
材質ステンレス
質量(kg)3.4、STD:8.2
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:94.6/8050rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)92.5/10100rpm、STD:85.95/9950rpm
最大トルク99.1Nm/8050rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R4。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:102.97kW/10500rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:109.2Nm/7750rpm。関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス
質量(kg)3.6、STD:7.2
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm
方式集合:4-2-1-2
最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm
最大トルク109.2Nm/7750rpm
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『バイク用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
排気系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。