オプショナルヘッダー チタン E-D12E6AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-D12E6販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 15-17タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.5材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:107.03kW/9650rpm最大出力:110.36kW/9800rpmSTD 最大トルク:121Nm/7900rpm最大トルク:124.45Nm/8050rpm関連商品:品番:S-D12SO9-HAPT
材質チタン質量(kg)1.5、STD:7.4色チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:121/7900rpm方式集合:2-1最大出力(kW)110.36/9800rpm、STD:107.03/9650rpm最大トルク124.45Nm/8050rpm
オプショナルヘッダー チタン E-D12E4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-D12E4スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 15-17タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.5材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:101.57kW/9750rpm最大出力:104.51kW/9900rpmSTD 最大トルク:114.3Nm/8100rpm最大トルク:116.1Nm/8000rpm関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
材質チタン質量(kg)1.5、STD:7.4色チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:114.3/8100rpm方式集合:2-1最大出力(kW)104.51/9900rpm、STD:101.57/9750rpm最大トルク116.1Nm/8000rpm
『バイク用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります