「色」から絞り込む

イエロー(5)

オレンジ

クリア(13)

グリーン(5)

グレー(4)

ピンク(3)

ブラック(5)

ブルー(4)

ホワイト(4)

レッド(36)
色をもっと見る
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品5×1.2ボルトナット
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10
固定方法螺子留め
トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
厚さ(mm)7.3
寸法(Φmm)59.8
色(本体)灰色(台座色)
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7
固定方法両面テープ
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
高さ(mm)7.3
質量(g)40
外径(Φmm)59.8
取付け方法両面テープ貼り付け
色(本体)黒
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
仕様ECE部品認証取得品
セット内容RR-424(リアリフレクター)、NRRP-55B-SB(サイドリフレクター)
材質オール樹脂製
規格UN部品認証取得品
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
仕様裏面両面テープ付
厚さ(mm)7
寸法(Φmm)60
Φ55のボルト止めリフレクターです。
寸法(mm)Φ58×10(レンズ径/Φ55)
取付M5ボルト止め(22mm)
色(本体)黒
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!。立体感ある形状とギラギラ感ある反射板。台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ
材質樹脂/クロームメッキ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)180×40
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
仕様5×12mmボルト/ナット付
厚さ(mm)10
寸法(Φmm)60
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
仕様ECE部品認証取得品
幅(mm)(ボルト)101
取付方式サイドボルト
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。両面テープで簡単取付!!
仕様裏面両面テープ付
寸法(mm)57
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。
材質レンズ/PC、本体/ABS
定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)
本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14
電球の種類LED
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
寸法(mm)94×44
再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。
材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂
幅(mm)(底辺)12.5
寸法(mm)10
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。