2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)58 横(mm)(フロント板)22.5(25) ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品ラッチ本体、フロント板 材質スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)130 横(mm)(フロント板)25 ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります