18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ソフトケース(2)
ハイブリッドケース(8)
レザーケース(3)
衝撃吸収ケース(3)
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) クリア
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。 。側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるデザインです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金 クリア
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と特殊素材D3O(R)の外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。 。端末背面、側面が接するケース内側に特殊素材のD3O(R)を装備し、更に衝撃吸収効率の高いトラス構造を採用しています。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材 ブラック
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート ブラック
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

端末のスタイルをそのまま活かせるクリアケースに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKインビジブルケースです。
用途端末のスタイルをそのまま活かせるクリアデザインに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKインビジブルケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。強じんなポリカーボネートと柔軟なTPU(熱可塑性ポリウレタン)を特殊成形により一体化したハイブリッドタイプです。 。ケース背面には、傷に強いハードコート加工を施しています。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種Xperia 10 VII(SO-52F)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いの手帳型ケースです。
用途便利な機能を搭載した、革のような柔らかな風合いのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材 ベージュ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材 ハーフクリア
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1 材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材 ブラック
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きの手帳型ケースです。
用途4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。落下を防止するハンドストラップが付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1 材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石、亜鉛合金 対応機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースです。背面のデザインを活かしながら、半透明の質感で上品さを演出するハーフクリアタイプです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースです。背面のデザインを活かしながら、半透明の質感で上品さを演出するハーフクリアタイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金 ハーフクリア
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29) セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)