スマホポーチ :「黒 容器」の検索結果
関連キーワード
iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードケースです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札を通るときもスムーズです。
用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードケースです。 。カードが2枚収納可能。必要なときにサッと取り出しやすいオープンポケットです。 。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。 。軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。 。ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容カードケース、磁気防止シート
材質カードケース:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・鉄・磁石、磁気防止シート:PET・鉄
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×7×99
好きな場所にiPhoneを固定!磁石がつく場所に簡単にスマートフォンを固定できる、MAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。水に強く、洗面所など水まわりでも使用可能。何度でも貼りなおせて好きな位置に移動でき、手軽に使えます。
用途強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。 。何度でも貼りなおせて好きな位置に移動できます。 。水に強く、キッチンや洗面所など水まわりでも使えます。 。※スマートフォン本体の防水性能を保証するものではありません。 。洗面所や玄関に置き場所がない場合でも、一時置きできるスペースを確保できます。 。冷蔵庫やキッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。 。360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。 。インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。 。※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容両面マグネットパッド
材質PVC、磁石、鉄
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×4.5×59
『スマホケース』には他にこんなカテゴリがあります
スマホケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。