iPadケース :「USB c」の検索結果
関連キーワード
「対応機種」から絞り込む
iPad (第7世代)(1)
iPad (第8世代)(1)
iPad (第9世代)(1)
iPad (第10世代)(1)
iPad(第10世代)を保護しながら快適に使用することが可能なキーボード付ケースです。柔らかな素材で製作されたケースはiPad本体を衝撃やキズから保護します。背面は透明なプラスチック素材になっており、iPadの管理用ラベルをケースを外すことなく確認することが可能です。無段階キックスタンドを装備しお好みの角度で操作可能。既存環境からシームレスに移行できる日本語配列・かな印字を採用。ケース拡張ポートはiPad充電用のUSB-Cと3.5mmステレオミニジャックを搭載しておりヘッドセットにも対応しています。
仕様●iPad充電用USB-Cポート:20W対応(USB PD急速充電サポート)および5V2A充電●オートウェイクアップ/スリープ:対応機種
寸法(mm)幅272×奥行208×高さ26
質量(g)約575
電源USBバスパワー
外部出力3.5mmステレオミニジャック4極(CTIA)
機能スタンド:無段階(0~180°)
キーボード接続端子:USB-C、配列:日本語配列、印字:かな印字、タイプ:密着シート型、スイッチ:パンタグラフ式
耐衝撃MIL-STD-810H : 2019 落下試験
デバイスiPad(第10世代)
1台
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ねたUAG(URBAN ARMOR GEAR)プロダクト。あなたのアクティビティを最大限にサポートします。本製品はiPadの「耐衝撃のケース」と「トラックパッド搭載Bluetoothキーボードをセットにした製品です。フォリオ型カバースタンドは持ち運び時はカバーとして、使用時はスタンドとして機能。マルチタッチ対応トラックパッドを搭載したキーボードは日本語キー配列対応です。一般的なキーボードより水分に強い構造をしています。
セット内容Bluetoothキーボード付きiPadケース(分離不可)、USB-C充電ケーブル、ユーザーズマニュアル(日・英)
材質PC、SECC、PU、TPU、マグネット、バッテリー
色ブラック
質量(g)660
タイプ手帳型
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃設計、保護ケース内蔵、画面を保護するせりだしたスクリーンサラウンド、ホームボタン、水分に強いキーボード、マルチタッチ対応トラックパッド、USB-C充電対応、ペンホルダー、マグネットフラップ、ヒンジスタンド
『タブレットケース』には他にこんなカテゴリがあります
iPadケース の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。