9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応機種」から絞り込む
iPad Air 13インチ (M2)(2)
iPad Air (第4世代)(1)
iPad Air (第5世代)(1)
iPad Pro 11インチ(1)
iPad Pro 11インチ (M4)(1)
iPad Pro 12.9インチ (第5世代)(1)
iPad Pro 12.9インチ (第6世代)(1)
iPad Pro 13インチ(1)
iPad Pro 13インチ (M4)(1)
傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
材質PC+TPU クリア 対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020) サイズ(mm)W182.7×D10.3×H251.8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
材質PC+TPU 対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) サイズ(mm)W219.4×D10.7×H285
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
材質PC+TPU 対応機種iPad Pro 11インチ(M4/2024) サイズ(mm)W181.7×D9.4×H253.9
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワサプライタブレットケース
傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
材質PC+TPU 対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024) サイズ(mm)W219.7×D9.3×H285.8
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192.9×14.2×263.2 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261 対応機種iPad Pro 11インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226.3×14.25×292.9 対応機種iPad Pro 13インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×14.35×294.7 特性耐衝撃防水 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷