2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応機種」から絞り込む
iPad (第7世代)(1)
iPad (第8世代)(1)
iPad (第9世代)(1)
iPad (第10世代)(1)
サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質本体/シリコン・ナイロン・PC、フィルム/PET タイプポーチ ベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト) 対応機種2022年 第10世代 iPad10.9インチ 特性360度回転するハンドル、スタンド付、耐衝撃、横置き/縦置きの両方対応、着脱可能なショルダーベルト付、タッチペン取付ホルダー付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1 適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×約267×約21
1個
6,798 税込7,478
当日出荷