12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応機種」から絞り込む
iPad (第7世代)(2)
iPad (第8世代)(1)
iPad (第9世代)(1)
iPad (第10世代)(3)
iPad Air 13インチ (M2)(3)
iPad Air (第3世代)(1)
iPad Air (第4世代)(2)
iPad Air (第5世代)(2)
iPad Pro 11インチ(1)
iPad Pro 11インチ (M4)(1)
対応機種をもっと見る
サンワサプライiPad mini耐衝撃ケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプケース型 ベルト長さ(mm)1380 対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル) 特性耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。 材質シリコン、ポリカーボネート ブラック 質量(g)420 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263 対応機種iPad10.2インチ(2019モデル) 特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納 適合メーカーApple
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質シリコン、ポリカーボネート タイプケース型 対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022) 特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質PC、シリコン タイプケース型 ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380 対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024) 特性360度回転、耐衝撃、スタンド付(横置き・縦置き対応)、ショルダーベルト付、ペンホルダー付
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質本体/シリコン・ナイロン・PC、フィルム/PET タイプポーチ ベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト) 対応機種2022年 第10世代 iPad10.9インチ 特性360度回転するハンドル、スタンド付、耐衝撃、横置き/縦置きの両方対応、着脱可能なショルダーベルト付、タッチペン取付ホルダー付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
タイプケース型 対応機種iPad 10.9インチ (第10世代) 防塵防水性能IP68 特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1 適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×約267×約21
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。
用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはベルトで簡単に固定できます。 。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。スピーカー部は隙間を空ける構造にしています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック タイプ手帳 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性タッチペンホルダー/ベルト付フラップ/2アングル/耐衝撃 モデル対応番号:A2696、A2757、A2777、A3162
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種11-inch iPad Pro (M4) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種13-inch iPad Pro (M4) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種13-inch iPad Air (M2)/12.9-inch iPad Pro ( 3rd ) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷