カメラバッグ :「水 容器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌々日出荷