「セット内容」から絞り込む
子機のみ(3)
親機+子機(11)
親機のみ
部品・オプション(10)
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色ホワイト
セット内容親機のみ
付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)500(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80
抵抗(Ω)(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ
付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)530(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ
質量(g)約527
音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様IP対応、6極2芯
セット内容親機のみ
色ホワイト(アイボリー)
質量(g)約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)対応
回線種別パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。
セット内容親機のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)
色シルバー
機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。
ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。
<保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。
<リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。
<フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。
<トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。
<ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。
仕様ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯
セット内容親機のみ
色シルバー
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×100×197.5
直流抵抗約264Ω
ねじ穴間隔(mm)壁掛けネジ:70
RoHS指令(10物質対応)対応
回線種別電話回線
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります
電話機・ファックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。