1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続端子」から絞り込む
その他(1)
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約440 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可> 起動形式音声起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 使用CPUOSが推奨する環境以上 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

『電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります