24型3波Wチューナー液晶テレビTEES11日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。HDMI、USB(HDD録画用)、RJ45、AVIN、イヤホン端子を搭載し基本性能も十分。コストパフォーマンスに優れた一台です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約550×369×142(スタンド含む)質量(kg)本体:3、スタンド:0.3電源(V)100~ 50/60Hz消費電力(W)動作時:35、待機時:0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応コントラスト比1200:1ディスプレイ24型解像度1366×768px視野角H178°×V178°アスペクト比16:9パネルフルハイビジョンチューナー数地上×2、BS/CS×2最大表示色16.7M輝度(cd/m2)200±10%応答時間(ms)8