「モニターサイズ」から絞り込む
55(1)
有機EL+DolbyVISION対応で鮮明で美しい色彩表現、リフレッシュレート120Hzで滑らかで残像感の少ない映像が楽しめる55型チューナーレススマートテレビです。GoogleTV機能が搭載でGooglePlayStoreのアプリが自由に使用できます。NetflixやYouTubeなどもお楽しみいただけます。Bluetooth対応で、スピーカーやイヤホンと接続してより迫力のある音声を楽しんだり、ミラーリンク機能をつかって携帯やゲーム機の映像を大画面で観ることも可能。
付属品リモコン・単4乾電池×2(リモコン用テスト電池)、スタンド、ネジ、取扱説明書、保証書
質量(kg)スタンド含む:17.3、スタンド無し:16.8
電源(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:1226.4×761.8×248.8、スタンド無し:1226.4×700.7×60.8
機能スマートシステム UI:GoogleTV、CPU:CA75Dual and CA55Dual、GPU:IMG BXE、DDRメモリー:2GB、eMMC対応、Bluetooth5.0、Wi-Fi(802.11b/g/n/ac)、メディアキャスト
ディスプレイ55V型(アスペクト比16:9)、画素数:水平3840×垂直2160画素
VESAマウント(mm)壁掛け対応:200×200
端子HDMI2.1×2(120Hz)、HDMI2.0×2 HDMI3のみeARC対応、USB3.0×1、USB2.0×1(対応フォーマットFAT32容量128GBまで)、AV入力×1、光デジタル音声出力×1、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)×1
チューナー数チューナーレス
映像・音声コントラスト比:1500000:1、応答速度:0.1ms、視野角度:上下178°左右178°、リフレッシュレート:120Hz、HDR/スピーカー:DolbyATMOS対応、実用最大出力45W
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
液晶テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。