2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
50(1)
55(1)
75(1)
98(1)
動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 シンプルスマートなリモコン Dolby AudioTM搭載 高画質・高音質機能
用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 パネル4K 画素数3840×2160(4K)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

過去最大級、圧巻の98インチ!! YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストール。 リモコンにはU-NEXT,ABEMAのダイレクトキーを追加。 その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 ※こちらの商品単体では、地上/BS・110度CSデジタル放送の視聴はできません すべてのストリーミングサービスをこれ1台に。 様々なストリーミングサービスが提供する400,000本以上の映画やドラマや、 10,000以上のアプリケーションで利用できるコンテンツなど、 Google TVはストリーミングを次のレベルに引き上げます。 GL981Uモデルだけの特別な3つの機能を搭載! ◇4K 144Hz VRR機能 4K 144Hz VRR(Variable Refresh Rate)機能は、高解像度で滑らかなゲームプレイを実現するための革新的な技術です。 画面のリフレッシュレートを動的に調整することで、ゲーム中の画面のカクつきやティアリングを効果的に解消し、よりスムーズで臨場感のあるゲーム体験を提供します。 ◇Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応 Dolby Vision IQ、HDR10+、およびHLG(Hybrid Log-Gamma)に対応。 周囲の環境の明るさや色温度に合わせて映像を最適化する革新的な技術、明るい部分と暗い部分の詳細が豊かに表現され、よりリアルな映像が実現されます。 ◇ゲームアシスタント機能 入力機器からの映像情報を自動で検出し、ALLM(自動低レイテンシーモード)に切り替えるなど、ゲームプレイの快適性と楽しさを向上させます。
用途会議室、飲食店、デジタルサイネージ等、法人向けとしても幅広く活躍します。 仕様壁掛け対応(mm):700×400 付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付) 本体質量(kg)57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2191×450×1335(スタンド有) 画面サイズ98 OSGoogle 画素数3840×2160(UHD) 特性youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 パネル4K 入出力端子入力端子:HDMI×4系統 USB×2系統 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力 発売年2024 チューナー数チューナーレス
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります