液晶テレビ :「モニター HDMI」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
14(2)
17(1)
19(1)
24(1)
32(2)
50(1)
その他(4)
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 保証期間1年間 端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT 発売年2022年
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1470 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W410×D38×H253 (mm) 消費電力最大20W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー3W+3W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ17V型 画素数1600×900(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比0.6729166667 再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)約1020 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W344×D38×H209 (mm) 消費電力最大18W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー2W+2W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ14V型 画素数1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比0.6729166667 再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

HD対応 32型液晶テレビ。日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。 質量(kg)約3.6(本体のみ) サイズ32型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)732×479×178 (スタンド含む) コントラスト比3000:1 液晶パネルVA方式 輝度230cd/m2 視野角左右178°/上下178° 応答速度8.5ms(GtoG) 入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm)200×200、ねじM4×9 スピーカー6W+6W 出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数1366×768 バックライト方式直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) パネルフルハイビジョン 受信チャンネル(MHz)BS Digital +CS Digital :1032~2071 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

HD対応 32型液晶テレビ。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。Chromecast機能対応。Google アシスタント機能対応で大好きなエンターテイメントをGoogleがお手伝い。
付属品専用リモコン(赤外線+Bluetooth 音声操作対応)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、専用電源コード、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(kg)約3.9(本体のみ) サイズ32型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)724×471×181 (スタンド含む) コントラスト比3000:1 液晶パネルVA方式 輝度200cd/m2 視野角左右178°/上下178° 応答速度6.5ms(GtoG) 入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×2、LAN端子×1、USB2.0端子×2(録画用×1、メディア再生用×1)、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×10 スピーカー5W+5W 出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数1366×768 バックライト方式直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) パネルHD 受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ひとり暮らしや2台目にぴったり!24型液晶テレビ。日本メーカー製メインボードの採用により、くっきりと見やすい映像を実現。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、専用リモコン、リモコン用乾電池(テスト用 単4形乾電池×2)、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。※テレビスタンドの取り付けには、プラスドライバーが必要ですので、別途ご用意ください。 質量(kg)約2.6(本体のみ) サイズ24型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×145×370 (スタンド含む) コントラスト比3000:1 液晶パネルVA方式 輝度200cd/m2 視野角左右178°/上下178° 応答速度8.5ms(GtoG) 入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (映像入力用×1、ステレオ音声用×2)、HDMI×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB端子×1、B-CASカードソケット(mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm)200×100 ねじM4×12 スピーカー3W+3W 出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数1366×768 バックライト方式直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) パネルHD 受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷

ベゼルレス4K対応50型液晶テレビ。高性能なLSIにより、高速な画像処理レスポンスを実現、くっきりと見やすい映像で映画やゲーム、さまざまなコンテンツが楽しめます。地上デジタルと、BS・110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ2つ搭載しています。
付属品専用電源コード、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、3in1 AVケーブル、miniB-CASカード、miniB-CASカードホルダー、miniB-CASカードホルダー固定用ネジ×1、取扱説明書、保証書 質量(kg)約8(本体のみ) サイズ50型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1110×713×238 (スタンド含む) コントラスト比5000:1 液晶パネルVA方式 輝度280cd/m2 視野角左右178°/上下178° 応答速度7ms(GtoG) 入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力端子 (3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×3(HDR10対応)、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×15 スピーカー10W+10W 出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数3840×2160 バックライト方式直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) パネル4K/HDR 受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります