絞り込み
ブランド
  • スタープラチナ(3)
  • bitstrong(3)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • エレコム(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • グリーンハウス(1)
対応インチサイズ
  • 22~43型(1)
  • 42型(1)
  • 43型(2)
  • 46型(2)
  • 60型(2)
  • 65型(2)
  • 70型(1)
  • その他(1)
耐荷重(kg)
  • 35
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 15(10)
  • 20(22)
  • 25(10)
  • 30(16)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(20)
  • 55(2)
  • 60(12)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(2)
  • 130(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
22~43型(1)
42型(1)
43型(2)
46型(2)
60型(2)
65型(2)
70型(1)
その他(1)
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】14~42インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】60~480mm【VESA規格に準拠】 Max 200*200【Model名】RM-117A【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
TV壁掛け金具 日本アンテナTV壁掛け金具日本アンテナ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
TVセッターフリースタイル VA126 スタープラチナTVセッターフリースタイル VA126スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)7.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400組立距離(mm)50~465(壁面から)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
【商品重量】約3.0kg 【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°【VESA規格】100*100 to 400*400mm【伸縮機能】55~400mm【Model名】P4【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型関連資料(1.76MB)
テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック グリーンハウステレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラックグリーンハウス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)35対応インチサイズ23~43型
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
テレビは5段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚質量(kg)約12耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010対応インチサイズ~65V型
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
【商品重量】約4.8kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~400mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】HT600【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型関連資料(0.57MB)
壁寄せスタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~43V型対応HAMILeX(ハミレックス)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
テレビは4段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚質量(kg)約11耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1080対応インチサイズ~43V型
TVセッタースリム GP104 スタープラチナTVセッタースリム GP104スタープラチナ
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
壁にピッタリ設置、配線まわりも干渉しにくいフレームタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)38(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具