絞り込み
ブランド
  • bitstrong(7)
  • HAMILeX(ハミレックス)(5)
  • サンワサプライ(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • ハヤミ工産(2)
  • エレコム(1)
  • スタープラチナ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • オーロラ(1)
  • SDS(1)
対応インチサイズ
  • 43型(2)
  • 50型(2)
  • 52型(1)
  • 55型(3)
  • 60型(2)
  • 63型(2)
  • 65型(3)
  • 75型(2)
  • 80型(2)
  • その他(1)
耐荷重(kg)
  • 50
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 15(12)
  • 20(21)
  • 25(9)
  • 30(16)
  • 35(12)
  • 40(24)
  • 45(8)
  • 55(2)
  • 60(13)
  • 75(5)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ壁掛け金具 角度調節可能 JAPANNEXTテレビ壁掛け金具 角度調節可能JAPANNEXT
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50適合モニターサイズ43~75インチ対応VESA規格200×200~600×400
テレビ壁掛け金具 サンワダイレクトテレビ壁掛け金具サンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)設置方法専門業者(お客様にて依頼)
【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)50付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202対応インチサイズ~50V型関連資料(0.3MB)
テレビ壁掛け金具 37~70インチ対応 チルト式 上下角度調節 VESA規格対応 耐荷重50kg 壁から約4.7cm エレコムテレビ壁掛け金具 37~70インチ対応 チルト式 上下角度調節 VESA規格対応 耐荷重50kg 壁から約4.7cmエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部屋を広々と使える!37~70インチ対応のチルトタイプ壁掛け金具です。テレビ台が不要になり、テレビ下のスペースを有効活用できます。床に置かないので子どもやペットがいる家庭でも安心。上下に角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。
用途37~70インチのフラットパネルテレビに対応するチルトタイプのテレビ壁掛け金具です。 壁に設置することでテレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 床に置かずに済むため、子どもやペットがいてもテレビを倒してしまう心配がありません。 上下に+3度~-15度まで角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。 壁との隙間が狭く、省スペースなスリム設計です。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)に準拠したテレビに対応しています。 テレビ背面にVESAブラケットを取り付け、壁掛け金具本体にひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 付属の水平器を使うことで、テレビをまっすぐきれいに設置できます。 壁厚150mm以上のコンクリート壁や、2本以上の間柱が入った石膏ボード壁などの木間柱壁に取り付け可能です。 ※木間柱壁:間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上 ※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。 ※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。 ※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取り付け可能壁面】石膏ボード壁(木間柱壁 間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法幅30mm×奥行き89mm以上)、コンクリート壁(壁厚150mm以上)セット内容壁掛け金具本体×1、VESAブラケット×2、水準器×1、M5×14ネジ×4、M6×14ネジ×4、M8×20ネジ×4、M6×30ネジ×4、M8×30ネジ×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×8、スペーサー(15mm)×4、ST6.3×55ネジ×4、樹脂アンカー×4、M6ワッシャー×4材質スチール質量(kg)約1.5ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×約47×約416可動範囲(°)チルト(上下):+3~-15
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,898税込9,788
1個
予約販売
【商品重量】約4.2kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~55インチ【角度調節機能】Up and Down ±15° Swivel 120°【伸縮機能】110~450mm【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)【Model名】RM-201B 【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2耐荷重(kg)50関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応 JAPANNEXTスリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応JAPANNEXT
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg)50VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400対応インチサイズ28~55
【角度調整タイプ】(前後チルト可)~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)【角度調整タイプ】(前後チルト可)~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
11,200税込12,320
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)50付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×92×202角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~50V型関連資料(0.3MB)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
11,980税込13,178
1個
予約販売
【商品重量】約4.65kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】40~80インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【VESA規格】200*200 to 600*400mm【伸縮機能】55~500mm【Model名】KM602【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH37-KR(KM602)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.65耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.61MB)
モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrongモニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3bitstrong
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル 前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定 フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能) 背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付 スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属 パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)関連資料(0.26MB)
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~80インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~498mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】CP502【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.22MB)
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50SDS
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。
仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可付属品TV取付ネジ取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
壁寄スタンド ハヤミ工産壁寄スタンドハヤミ工産
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット寸法(mm)【画面センター】800~960質量(kg)12.5耐荷重(kg)【底板】~15【棚板】~5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595× 450× 1010総耐荷重(kg)50角度調節左右各20度(任意調節可能)
モニター壁掛け金具 bitstrongモニター壁掛け金具bitstrong(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。タイプ軽量タイプ規格VESA規格
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
タテ・ヨコ設置可能。 あたたかみのある木目調デザイン。 ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。 移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品ディスプレイ取付ネジ関連資料(0.23MB)
壁面ハンガー 引出しマルチタイプ オーロラ壁面ハンガー 引出しマルチタイプオーロラ
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ワイヤーによる引き出し・収納可能。ストローク250mmの独自の引き出し機構でメンテナンスも楽に行えます。3次元調整可能、設置後にボルト調整で簡単に平面出し・隙間を最小限にすることが可能。
積載荷重(kg)~50対応インチサイズ~60型
自立スタンド ハヤミ工産自立スタンドハヤミ工産
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット寸法(mm)【画面センター】810~970質量(kg)11.5耐荷重(kg)【底板】~15【棚板】~5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595× 450× 1021総耐荷重(kg)50
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,498税込4,948
1箱
7日以内出荷
【商品重量】約0.85kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~63インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm【Model名】RM-006【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約0.85耐荷重(kg)50対応インチサイズ26~63インチ
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
壁掛け金具 サンワサプライ壁掛け金具サンワサプライ
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)12.4(付属スペーサー)使用工具プラスドライバー/手袋取付け方法壁面色(フレーム)ブラック画面サイズ65インチ色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
テレビは6段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 段差を微調整できるアジャスター付
付属品棚板1枚耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下)対応インチサイズ~65V型
TVセッターハイライン HA124 スタープラチナTVセッターハイライン HA124スタープラチナ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
壁面ベース部が長く最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)50対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)14.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×320×105~550(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~500、横:150~810組立距離(mm)105~550(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具