壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】50~84型
耐荷重(kg)80
付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423
アズワン品番64-0911-30
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292
対応インチサイズ~70V型
関連資料(0.3MB)
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.3MB)
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×92×292
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.3MB)
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~70V型
関連資料(0.3MB)
42インチ~100インチ対応 角度調節可能なテレビ壁掛け金具です。
耐荷重(kg)最大80
適合モニターサイズ42~100インチ
対応VESA規格200×200~900×600
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
一部対応しないディスプレイがあります。
RoHS(10物質)に対応しています。
本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)ブラケット:25
寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数1
用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー
タイプ両面
角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具
タイプ左右2連
角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約5
色黒
取付方式天吊り方式
耐荷重(kg)80
伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能
適合サイズ42~80インチ
VESAマウント(mm)100×100~600×400
傾斜角度(°)90
関連資料●MH19-KR(RM514)_組立手順説明書(0.32MB)
モデルRM-514
水平回転範囲360°
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
仕様実用新案取得、縦横設置可(一部ディスプレイ縦設置不可)
質量(kg)58
取付方式VESA W200~700mm H100~600mm
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100
高さ調節可
対応インチサイズ~90インチ
搭載可能質量(kg)~80
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
堅牢な引出構造とガスダンパーによりスムーズな水平引出しを実現
超大型ディスプレイのメンテナンスも楽々
壁面埋込設置にも最適
質量(kg)20.1
取付方式VESA W400・500・600mm H400・500・600mm
対応インチサイズ~90インチ
搭載可能質量(kg)~80
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応
総耐荷重(kg)約80
付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412
関連資料(5.60MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。