「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(11)
43型(11)
46型(23)
50型(13)
55型(9)
65型(27)
70型(12)
80型(8)
100型
その他(6)
対応インチサイズをもっと見る
耐荷重(kg)80
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.3MB)
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×92×292
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.3MB)
42インチ~100インチ対応 角度調節可能なテレビ壁掛け金具です。
耐荷重(kg)最大80
適合モニターサイズ42~100インチ
対応VESA規格200×200~900×600
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
60~100型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心です。壁からテレビまでの距離は最短85mm、どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。VESA200x200~VESA900x600まで、大型テレビに対応可能です。
材質(本体)スチール、プラスチック
角度(°)チルト:上5 / 下10
耐荷重(kg)~75
本体質量(kg)3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×85×625
適合サイズ60~100型
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格縦200~600mm、横200~900mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
100インチクラスの超大型ディスプレイ対応
傾斜・前後ポジション自在
取付方式VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm
傾斜角度(°)0~10(ディスプレイ/フリー調整)
対応インチサイズ~100インチ
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)55
付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約7.5
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイント固定金具、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×4、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約12.5
対応インチサイズ~100V型
関連資料(0.29MB)
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。