「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(11)
43型(11)
46型(23)
50型
55型(9)
65型(27)
70型(12)
80型(8)
100型(7)
その他(6)
対応インチサイズをもっと見る
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8
耐荷重(kg)最大35
適合モニターサイズ14~50インチ
対応VESA規格100×100~200×200
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
耐荷重(kg)50
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.3MB)
耐荷重(kg)50
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×92×202
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.3MB)
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
関連資料(0.26MB)
超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。
壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。
ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。
掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。
※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。
関連資料(0.23MB)
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ
質量(kg)約10
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.29MB)
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。
材質スチール
色ブラック
最大角度範囲(°)左右:70
上下調整前方20度後方4度
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品ディスプレイ取付ネジ
関連資料(0.23MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)30
付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1
質量(kg)約5
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
静止耐荷重(kg)110
セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1
質量(kg)約11.5
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ40~50V型
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
静止耐荷重(kg)110
セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1
質量(kg)約7.5
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ40~50V型
関連資料(0.29MB)
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。