絞り込み
対応インチサイズ
  • 65型
  • 32型(10)
  • 42型(5)
  • 43型(11)
  • 45型(2)
  • 46型(22)
  • 50型(13)
  • 52型(3)
  • 55型(9)
  • 60型(4)
  • 63型(3)
  • 70型(11)
  • 75型(4)
  • 80型(6)
  • 84型(2)
  • 90型(3)
  • 100型(6)
  • 102型(1)
  • 110型(1)
  • その他(6)
耐荷重(kg)
  • 20(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 80(1)
ブランド
  • スタープラチナ(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(6)
  • サンワサプライ(3)
  • 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(1)
  • オーロラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型(10)
43型(11)
46型(22)
50型(13)
55型(9)
65型
70型(11)
80型(6)
100型(6)
その他(6)
対応インチサイズをもっと見る
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,798税込10,778
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
TVセッターフリースタイル VA126 スタープラチナTVセッターフリースタイル VA126スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)7.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400組立距離(mm)50~465(壁面から)
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
TVセッターチルト1 スタープラチナTVセッターチルト1スタープラチナ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール組立距離(mm)50(壁面から)
TVセッターハング GP102 スタープラチナTVセッターハング GP102スタープラチナ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲下-20度、左右360度回転
ディスプレイ用壁掛金具 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
取付簡単。前傾斜タイプ。水平器付き縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具付属品水平器、ストッパー付属材質スチール製質量(kg)1.4取付高(mm)75~400奥行(mm)金具:38 (金具設置壁面~ディスプレイ背面までの距離)角度(°)後傾 0/前傾 8耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×38×420適合サイズ26~65V型取付幅(mm)テレビ:75~400ロックヒモロック※紐を引っ張るとロックが解除され紐を離すとロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
テレビは6段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 段差を微調整できるアジャスター付
付属品棚板1枚耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下)対応インチサイズ~65V型
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
テレビは5段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚質量(kg)約12耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010対応インチサイズ~65V型
TVセッターハング PS101 M/Lサイズ スタープラチナTVセッターハング PS101 M/Lサイズスタープラチナ
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
TVセッターアドバンス AR126 スタープラチナTVセッターアドバンス AR126スタープラチナ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
流線型の美しいデザイン性・堅牢性を両立させた安定感のあるワイドタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定
TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103スタープラチナ
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)15(壁面から)
TVセッターフリースタイル GP136 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP136スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度組立距離(mm)105~660(壁面から)
壁面ハンガー ダブルアームタイプ オーロラ壁面ハンガー ダブルアームタイプオーロラ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
65インチクラスの大型用ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。ダブルアーム式なので安定したディスプレイの引出しが可能です。
積載荷重(kg)~45対応インチサイズ65型
壁掛け金具 サンワサプライ壁掛け金具サンワサプライ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)12.4(付属スペーサー)使用工具プラスドライバー/手袋取付け方法壁面色(フレーム)ブラック画面サイズ65インチ色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
壁面スタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約12耐荷重(kg)40(※取付テレビ:40以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×58×1359.5対応インチサイズ~65V型
TVセッターハング HL201 スタープラチナTVセッターハング HL201スタープラチナ
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
TVセッターハング PS102 M/Lサイズ スタープラチナTVセッターハング PS102 M/Lサイズスタープラチナ
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP137スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)
TVセッターハイライン UD112 スタープラチナTVセッターハイライン UD112スタープラチナ
50,980税込56,078
1個
欠品中
超ロングアームで上下左右角度調節、ガススプリングでの画面昇降機能あり
耐荷重(kg)10~20対応インチサイズS/M:26~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)8.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×293×168~953.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200、200×400、300×300、300×400、400×400組立距離(mm)168~953.5(壁面から)
TVセッターハイライン HA124 スタープラチナTVセッターハイライン HA124スタープラチナ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
壁面ベース部が長く最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)50対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)14.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×320×105~550(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~500、横:150~810組立距離(mm)105~550(壁面から)
TVセッターハイライン HA114 スタープラチナTVセッターハイライン HA114スタープラチナ
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
1本柱向け最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)9.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×105~550(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:150~400組立距離(mm)105~550(壁面から)
TVセッターチルト1 スタープラチナTVセッターチルト1スタープラチナ
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
上下角度調整可能。間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
耐荷重(kg)45対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×50角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~600組立距離(mm)50(壁面から)
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
取付可能対象モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが46~65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~80cmの範囲内であること。セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×22角度調整範囲固定
TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP137スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具