曜日別特売

STBホルダー

STBホルダー - HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー - HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー - HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー - HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー - HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー - HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー - HAMILeX(ハミレックス)

STB設置/幅220mm×奥行40mmまでの機器に対応
固定ベルト/マジックテープ付きの固定ベルト付属
設置機器は落下しないようしっかりと固定してください。
スリット/タテ・ヨコ方向にベルト固定可能
設置イメージ/テレビ背面に設置

付属品
固定ベルト
対応製品
【壁掛金具】MH series・LH-40 series・LH-60 series・AR-W series【モニターアーム】MA-41W
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×42×80
取付ねじ穴サイズ(mm)
Φ8.5
総耐荷重(kg)
5
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
220×40
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185430QP-M03B
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする