テレビ壁掛け金具 :「差し込み」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:12 アーム長さ(mm)約88 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)12 モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応75×75, 100×100
1台
3,498 税込3,848
3日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:15 アーム長さ(mm)約30 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応75×75, 100×100
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:35 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)35 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:12 アーム長さ(mm)約129 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)12 モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応75×75, 100×100
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります