「対応インチサイズ」から絞り込む
アームホルダーサンワダイレクト当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂耐荷重(kg)1クランプ対応挟み幅175mm~235mm固定方法ホルダー型適合幅(mm)幅175~235高さ調節対応最大接続台数1適合厚さ(mm)16以下の機器角度調節対応
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
壁寄せスタンドHAMILeX(ハミレックス)税込¥46,178~¥41,980~