テレビスタンド :「デジタルサイネージ」の検索結果
関連キーワード
「対応インチサイズ」から絞り込む
40型(1)
42型(1)
55型(2)
65型(3)
その他(5)
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質スチール
質量(kg)85
色ブラック
取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550
キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ縦設置専用
中心高さ(mm)1250
壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24、STB収納スペース:5
色ホワイト
取付縦横設置可能
高さ(mm)画面中心高:1150~1350
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400
アンカー穴(mm)13×4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。
そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。
最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。
6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
色ブラック
高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド
キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。
43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620
中心高さ(mm)1150~1450
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
アンカー穴(mm)Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ43~65
上下調整0°/5°
アンカーピッチ(mm)W610×D520
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
リモコン操作で簡単にテレビの高さを調整できます。高い位置へのテレビの設置も、電動なので安全かつ容易に行うことができます。
アイポイントが高くなることで、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。
デジタルサイネージ用途としても、高い位置から情報を配信することが可能です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)44
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×2010×821
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
中心高さ(mm)1550~1950
高さ調節フリー調整
ディスプレイサイズ(目安)40~55
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。
高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。
広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。
またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)90
色ブラック
取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm
耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820
キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)5まで
中心高さ(mm)1150~1800
収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)
高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250
ディスプレイサイズ(目安)70~100
1個
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)15
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20
キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500
ディスプレイ(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)(画面)900~1100
高さ調節100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
スタンドと一体感のある32インチディスプレイ搭載スペースとカタログ6種類を収納できるポケット付き。
インパクトのある動画で興味を与え、ついついカタログを手にしてしまうハイブリッド型デジタルサイネージスタンド『DSC』
競合店に差をつけろ!
仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg)
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)29
色ブラック
取付ピッチVESA 100×100、200×200
耐荷重(kg)10
対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550
キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き
中心高さ(mm)1200(目安)
傾斜角度(°)12.5
ディスプレイサイズ(目安)32
1個
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット
55~75インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。同メーカーのテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)45
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)12.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20
キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き
収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500
ディスプレイ(取付)縦横設置可能
中心高さ(mm)(画面)500~700
高さ調節100mmピッチ 3段階調整
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。