GP-VMPI/B は、miniPC(NUC)を液晶ディスプレイのVESAに固定できるアダプターです。既存のディスプレイアームに干渉せず、miniPC(NUC)を固定することができます。多種のスペーサーとネジを同梱しており、VESAが凹んでいる液晶ディスプレイにも対応しています(凹みは最大10mmまで対応)。既存のディスプレイアームに干渉せずにminiPC(NUC)を固定可能。机上のスペースを有効活用できます。多種のスペーサーとネジを同梱。VESAが凹んでいるディスプレイでも取り付けが可能です(凹みは最大10mmまで対応)。ディスプレイ側のVESAは75×75mm、100×100mmに対応しています。
仕様保守情報:6か月
付属品プレート、VESA固定用ねじ(M4×15mm(×4)、M4×20mm(×4)、M4×25mm(×4)、M4×30mm(×4))、ワッシャ(×12)、スペーサー(×12)、miniPC(NUC)固定用ねじ(M4×5mm(×4))、取扱説明書
材質鉄
色(筐体)ブラック
耐荷重(kg)3
本体質量(g)約470
板厚(mm)2
対応機種VESAを搭載した液晶ディスプレイ(VESA穴の間隔:75×75mm、100×100mm)※VESAの凹みは最大10mmまで対応、幅140mmまでのminiPC(NUC)/ネジ穴間隔:100×100mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×5×120(ねじ、スペーサー除く)
動作温度、湿度範囲(保証)0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無きこと)
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
GP-DFSSA/W は、液晶ディスプレイを取り付けることにより、受付・店舗・学校等にて電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、小型の電子看板が必要な用途に最適です。液晶ディスプレイを取り付けることにより、電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、受付・店舗・学校等にて小型の電子看板が必要な用途に最適です。縦向き、横向きの両方に対応。ご利用の用途により、設置の向きを選べます。底面にはキャスターを採用し、自由に移動が可能です。また、移動しないように固定も可能です。(固定は、同梱のゴム足により対応)
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応
付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1
材質アルミニウムおよび鉄
質量(kg)対応ディスプレイ:2~10
高さ(mm)高さ調節:954~1154(ディスプレイ中心部の高さ)
使用温度範囲(℃)0~40
角度(°)垂直方向(チルト):+90~-90
本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213
色(本体)ホワイト
穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100
使用環境湿度(%)~90以下(ただし結露無きこと)
回転角度(°)(ローテーション)+90~-90
ディスプレイサイズ(目安)17~35インチ
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。