テレビスタンド :「ディスプレイ 回転」の検索結果
「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(2)
75型(1)
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)。ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU
寸法(mm)【付属スペーサー】約40
質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50
キャスターあり
フレーム色ブラック
対応【ディスプレイ】32~75インチ
総耐荷重(kg)55
アジャスター約なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)付属スペーサー:約5
使用工具手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:約8
キャスターなし
取付け方法据置き
組立時間20分
適合モニターサイズ32インチ
支柱径(Φmm)35、下側:42
設置形態1台
総耐荷重(kg)約8
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、6
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。
モニター取り付け後、置くだけで使用できます。
高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。
角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。
支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600
取付け方法据置き
直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mm
スクリーン1画面
総耐荷重(kg)8
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10
キャスターあり
取付け方法据置き
組立時間20分
適合モニターサイズ17~32
支柱径(Φmm)35
設置形態1台
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3、4、5
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。