テレビスタンド :「モニター台引き出し付き」の検索結果
32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド
付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4
質量(kg)57.1
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
適合規格VESA(200×200~500×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801
キャスター径(Φmm)100
適合モニターサイズ32~65型
総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60
VESA対応対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。