テレビスタンド :「会議用テーブル」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応インチサイズ」から絞り込む
55型(1)
60型(1)
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本 材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:35 キャスターあり 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 対応インチサイズ55インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)5 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ60インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります