テレビスタンド :「VESAマウント」の検索結果
関連キーワード
総耐荷重(kg)2
材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)0.44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320
アズワン品番64-0885-77
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
26型以下の小型テレビ、液晶モニターなどに取り付け可能です。
部屋の移動やレイアウト変更などで移動させる際に便利な取っ手です。
VESA75×75、100×100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。
グリップ部は手触りの良い木製(ラバーウッド)グリップを採用しています。
総耐荷重(kg)8
材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×181
アズワン品番64-0886-73
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式
付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180
色ブラック
耐荷重(kg)5
梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド
総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725
アズワン品番64-0845-85
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
テレビスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。