ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー :「安全管理」の検索結果
関連キーワード
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応
最大消費電力(W)7.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
- DVD/ブルーレイプレイヤー
- DVD/ブルーレイレコーダー
- メディアプレイヤー
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。