ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー :「CD-R ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
7(2)
9(4)
11.4(1)
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる。 レジューム機能搭載。 3電源対応(AC/DC/リチウムイオン電池)。
用途ブルーレイプレーヤーとして。 CPRM対応/ポータブル/CD/USB/SD 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、イヤホン、車載用ケース、取扱説明書兼保証書 質量(kg)1.1 消費電力(W)最大20 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)、DC12V 2.0A(車載用シガー電源アダプター)、7.4V/4000mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間20分 解像度800×480 保証期間1年 視野角上下100度、左右120度 対応メディアBD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R、DL/BD-RE、DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW、USB メモリー/SD カード(128GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×4.6 接続端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、3.5mmフォンジャック×1、USBポート×1、メディアスロット×1、HDMI出力端子×1 スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2) 連続再生時間約3時間30分 画面サイズ9インチ 再生可能ファイル形式BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI(最大解像度:720×480) ビデオフォーマットH.264、VC1、MPEG1、MPEG2、MPEG4 オーディオDolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き 付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付) 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)”-10~60 入力端子AV入力端子 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売) バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時) 再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで) 再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG システム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 視野角上下120度、左右140度 対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子AV入力端子 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック 仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。 対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) ディスプレイ11.4インチ(16:9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4 質量(kg)1.02 電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売) 消費電力(W)約12 解像度1366×768 視野角上下120度、左右140度 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書 保証期間1年 ブラック
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池) セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード ブラック 質量(g)847 電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売) 消費電力(W)約10 ディスプレイ9インチ(16:9) 解像度800×480 保証期間1年 視野角上下120度、左右140度 対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4 入力端子AV入力端子 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります