ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー :「CD-R ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
7(2)
9(4)
11.4(1)
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる。
レジューム機能搭載。
3電源対応(AC/DC/リチウムイオン電池)。
用途ブルーレイプレーヤーとして。
CPRM対応/ポータブル/CD/USB/SD
付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、イヤホン、車載用ケース、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
消費電力(W)最大20
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)、DC12V 2.0A(車載用シガー電源アダプター)、7.4V/4000mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間20分
解像度800×480
保証期間1年
視野角上下100度、左右120度
対応メディアBD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R、DL/BD-RE、DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW、USB メモリー/SD カード(128GBまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×4.6
接続端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、3.5mmフォンジャック×1、USBポート×1、メディアスロット×1、HDMI出力端子×1
スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)
連続再生時間約3時間30分
画面サイズ9インチ
再生可能ファイル形式BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI(最大解像度:720×480)
ビデオフォーマットH.264、VC1、MPEG1、MPEG2、MPEG4
オーディオDolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)”-10~60
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)
バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)
再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)
再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG
システム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
ディスプレイ11.4インチ(16:9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4
質量(kg)1.02
電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)
消費電力(W)約12
解像度1366×768
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書
保証期間1年
色ブラック
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池)
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード
色ブラック
質量(g)847
電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売)
消費電力(W)約10
ディスプレイ9インチ(16:9)
解像度800×480
保証期間1年
視野角上下120度、左右140度
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4
入力端子AV入力端子
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
- DVD/ブルーレイプレイヤー
- DVD/ブルーレイレコーダー
- メディアプレイヤー
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。